曜日別特売

枯葉・落葉よけ雨どいネット

枯葉・落葉よけ雨どいネット - ノムラテック枯葉・落葉よけ雨どいネット - ノムラテック枯葉・落葉よけ雨どいネット - ノムラテック枯葉・落葉よけ雨どいネット - ノムラテック
(46件のレビュー)

枯葉・落葉の雨とい落下を防止!
雨水が流れやすく雨とい詰まりを解消!
雨とい詰まりからくる、雨といの水漏れ・破損を軽減!

サイズ160×6000セット内容ネット、取付け専用パーツ(15本入り)材質(ネット)ポリプロピレン、(取付け専用パーツ)ポリプロピレン寸法(mm)160×6000取付雨といの丸縁が直径12mm以下、取付け専用パーツ長さ163mmに雨といの幅が収まること。内容量1セット
注意
※本商品は「雨とい」のフチに取付け専用パーツをはめ込み、ネットを取り付けますが、多種多様な「雨とい形状」や雨といが取り付けられた「壁の位置、屋根・瓦の形状」によっては取付にくい又は取付られない場合もございますのでご了承ください。
※取付にくい状態でもセットは出来たが、状態が不十分と感じられる場合は、市販の針金や結束バンド等でしっかり固定し補強を行って下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09376142N-2421
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09376142
2025-10-10
用途: すずめの巣を作らない様に雨どいに使用
その他業種

値段的とても良かったですし、それ以降すずめは来ません。

2025-05-08
用途: 樋のつまり予防

加工もハサミで切れ便利です。後は耐久年数が気になるところです。

2が参考にしています
2024-12-30
用途: 雨どいの落ち葉よけ
有限会社依田被服

毎年落ち葉が雨どいに入ってしまい清掃が面倒だったので設置してみた。
1年以上経過し、大きな落ち葉はほとんど入らず効果は上々だった。
普通の樋の幅だと、網目が山のようになるように設置でき、落ち葉は風で飛んで効果上々だった。
幅広の樋だと網目が平たくしか設置できないので少し葉っぱが上に乗る場合もある。
効果は十分あると思います。後は耐久性がどの程度あるかですね。ここが不明なのでやや厳しめに星四つ。

2が参考にしています
2025-01-13
用途: 雨樋に使用
庄倉ハウス

取付工事は、終わりましたが今の時期落葉がないので、何とも言えないが、他の商品に比べて安かったので良かった。

対象商品 : 09376142
2024-02-29
用途: トユの詰まり防止
有限会社マルオ商事電気・ガス・熱供給・水道業

一人で取り付けしましたが、凄く簡単でした。
トユの縁に引っ掛ける時に、少し力が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 09376142
2023-05-30
用途: 雨どい落ち葉対策

取付は簡単です、家が竹林の隣に有り、雨どいが詰まるのではないかと心配になり取り付けました。フックと反対側に固定が無い事で隙間が空く事とロール状で梱包されていますのでクセがついてるところが減点です。

5が参考にしています
対象商品 : 09376142
2023-01-02
用途: 既存の雨樋の落ち葉よけ

隣が雑木林ということもあり、落ち葉は諦めていましたが、毎年屋根に登って掃除するのもしんどいので、既存の軒樋に付けられる落ち葉よけはないかと探していました。仕様的に付けられそうという予想と単価も安いことから試しに一つ買ってみたところうまくフィットしてくれました。効果がわかるのが1年後ですが、今のところ効果は高そうです。ちなみに軒樋は新築でよく使われるタニタ?のガルバニウムの今の時のものです。

3が参考にしています
対象商品 : 09376142
2022-11-14
用途: 雨樋設置時
製造業

本製品は取付方法も簡単で、価格もリーズナブル。とても満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする