おたふく手袋
パイルソックス 先丸 2足組
パイル編みにより暖かい空気の層を作るので保温性に優れ、クッション性があり強度も増します。
特性
保温
サイズ(cm)
25~27
材質
アクリル・ポリエステル
入数
2足
指タイプ
先丸
内容量
1袋(2足)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09381155
BS-311
ブラック
¥
800
¥
479
¥
527
(税込)
翌日出荷
返品不可
09381164
BS-311
ネイビー
¥
800
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください