おたふく手袋
パイルソックス 杢 先丸 2足組
足もとHOTでCOOLに攻めろ!防寒パイルが暖かい。ズレ防止のしっかりサポート付。
特性
防寒
サイズ(cm)
25~27
材質
アクリル・ポリエステル
入数
2足
指タイプ
先丸
内容量
1袋(2足)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09381182
BS-314
ライトグレー
¥
800
¥
579
¥
637
(税込)
翌日出荷
返品不可
09381173
BS-314
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください