ホットエース 防寒ロングソックス

ホットエース 防寒ロングソックス - おたふく手袋

保温性抜群。やわらか素材でジャストフィット。

特性保温、防寒混率(%)合成90・ナイロン10、スベリ止め部:塩化ビニール入数1足丈区分ロング内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09381462HA-418黒/レッドM
2,280
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
09381478HA-418黒/ブルーL
1,900
取扱い終了
返品不可
09381487HA-418黒/グレーLL
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする