曜日別特売

毛混パイル三面カラー 2足組 先丸

毛混パイル三面カラー 2足組 先丸 - 天牛(富士手袋工業)
(1件のレビュー)

毛混パイルで暖かく、つま先とカカト部分の補強で丈夫。

内容量1袋(2足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0938222319173色アソートウール、アクリル、ポリエステル、レーヨン24~27先丸2足組防寒
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09382223
2026-01-20
用途: 冬の日常生活で
その他業種

すぐ温まるフリースのような感じとは違いましたが、冬の外出で履いていて冷えるようなことはありませんでした。長めなので、足首の上まで暖かく、口ゴム部はソフトなので、気持ちよく履いていられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする