天牛(富士手袋工業)
毛混パイル三面カラー 2足組 指付
毛混パイルで暖かく、つま先とカカト部分の補強で丈夫。
色
3色アソート
サイズ(cm)
24~27
材質
ウール、アクリル、ポリエステル、レーヨン
入数
2足組
特性
防寒
指タイプ
タビ型
内容量
1袋(2足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09382232
1918
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください