曜日別特売

フットマン綿パイル 3足組 先丸

フットマン綿パイル 3足組 先丸 - 天牛(富士手袋工業)
(2件のレビュー)

パイル編みで吸汗性、保温性に優れ足裏のショックをやわらげるので鳶職や登山等に最適。

3色アソート特性吸汗性、保温性サイズ(cm)24~27材質綿、ナイロン、ポリウレタン入数3足組指タイプ先丸内容量1袋(3足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
093822669066
オープン
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-01-06
用途: 調査作業
地質調査合志

24cm,25cmサイズと思います。26,5cmでゆったりサイズが良いかな、かかと部分が小さい,

対象商品 : 09382266
2018-12-31
用途: 屋外での測量作業
農・林・水産業

足首部分が長く作業ズボンを上から固定して、安全靴を履いて作業すれば、ズボンがめくれることもなく、何といっても温かい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする