フットマン綿パイル 3足組 指付

フットマン綿パイル 3足組 指付 - 天牛(富士手袋工業)
(3件のレビュー)

パイル編みで吸汗性、保温性に優れ足裏のショックをやわらげるので鳶職や登山等に最適。

丈区分レギュラー内容量1袋(3足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0938227590673色アソート綿、ナイロン、ポリウレタン24~27タビ型3足吸汗性、保温性
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09382275
2022-07-10
用途: 山仕事時に
農・林・水産業

思ったより厚手なので足袋をはいても柔らかい感じで良かったです。

対象商品 : 09382275
2018-12-11
用途: 常時着用
教育・研究機関

二つ指の靴下は、中々見つからないので、本当にありがたい商品です。

対象商品 : 09382275
2018-12-11
用途: 仕事、普段用

フィット感のあるものが好みですが、この商品は全くそれがありませんので足が大きい方用だと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする