ケンレーン
グッドボディカバー
(1件のレビュー)
軽くて取扱いがカンタン!耐久力が抜群!小さなホコリもシャットアウト!生地は縮みません!濡れても早く乾く!
仕様
前後ゴム絞り式
材質
ポリエステル100%薄地軽量使用(防水加工)
色
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
主な適合車種
セダン車
内容量
1個
注意
※完全防水ではありません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09718038
03-651
300~350
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
09718047
03-652
351~380
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
09718056
03-653
381~410
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
09718065
03-654
411~440
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
09718074
03-655
441~470
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
09718083
03-656
471~500
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
09718092
03-657
501~530
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください