曜日別特売

ピタリックスボディカバー

ピタリックスボディカバー - ケンレーンピタリックスボディカバー - ケンレーンピタリックスボディカバー - ケンレーン
(3件のレビュー)

スソは全周ロープ絞り式なので強く固定できます。

仕様スソは全周ロープ絞り式、ドアミラー袋付材質ポリエステル100% 厚地使用(防水加工)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種セダン車材質(ロープ)ビニロンロープ内容量1個
注意
※完全防水ではありません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0971810805-711300~350
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
0971811705-712351~380
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
0971812605-713381~410
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
0971813505-714411~440
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
0971814405-715441~470
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
0971815305-716471~500
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
0971816205-717501~530
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09718135
2023-02-08
用途: 青天駐車 週イチドライバーの必需品
カフェライミン飲食業

ケンレーン社には、より安価な製品もありますが、
こちらの製品は生地の厚みがあります。 そしてドアミラー用の袋があります。
ドアミラー袋があると、被せるときも、畳むときも、そこを起点とできるので
作業性がうんと上がります。
HB車、セダン車共有ですが、どちらにも無理なくフィットできるようです。
クルマによって差があるドアミラーの位置ですが、余裕を持ったサイズでつくられているため、それが問題になる可能性は ほぼゼロだと思います。
価格対性能比はバツグン。 次もこれを買い求める可能性、ほぼ100%。

対象商品 : 09718135
2019-05-15
用途: 屋外駐車
横山商店卸売・小売業

ゴルフカブリオレに使用しました。ジャストフィットでとても満足です。カバーを締めるひも(ロープ)がもう少し太いと作業しやすいし安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 09718144
2017-11-17
用途: 自家用車の塗装を紫外線から守る
金融・保険業

軽量である。すそ絞りがあるため大風が吹いても安心。カバー収納袋を着けてほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする