自転車用フルパックカバー

自転車用フルパックカバー - ケンレーン自転車用フルパックカバー - ケンレーン
(1件のレビュー)

クロス&マウンテンバイク(サドル高さ1140mmまで)適応(アップハンドル車はご使用になれません)。自転車を包む設計なのでホコリが付かず屋内に砂が上がりません。

材質ポリエステル100%(厚織)寸法(mm)長さ1960×高さ1140(後方)-1090(前方)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0971850350-120
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09718503
2022-06-27
用途: ロードバイクの保存
有限会社メディックスアルファサービス業

まぁまぁ高額な、ロードバイクをしばらく保管するように購入。
完全に包み込むので、よいです。 
その分値段も、ちょっと高いですが、材質は良いです。しっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする