用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 中・高温用センサ温度測定範囲(℃)0~800適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡTGK品番359-70-23-06トラスコ品番805-1181種別中・高温用センサ材質感温部:SUS316コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ4.8×L500(先角)校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)内容量1本