佐藤計量器製作所
MCーK7301センサ(7000PRT2/1110/1120用)
用途
SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用センサ(中温)
適合
SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡ
トラスコ品番
805-1185
種別
静止表面用センサ(中温用)
コード長さ(m)
1.5
感温部(mm)
Φ25×L40(先端部)
温度測定範囲(℃)
0~600
センサ精度
クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09871715
MC-K7301(8250-60)
¥
20,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください