佐藤計量器製作所
デジタル温度計用K熱電対センサ
用途
SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 標準センサ(液体、粘性体、半固体用)
測定範囲(℃)
-50~300
トラスコ品番
805-1215
適合本体
SK-1100、SK-1120
種別
液体、粘性体、半固体用
タイプ
標準センサ
コード長さ(m)
約0.75
感温部(mm)
Φ2.3×150(先トガリ)
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09871907
SK-K010(8014-30)
¥
12,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください