佐藤計量器製作所
ベビーメイト湯温計 ピンク
お子様が喜ぶボート型湯温計
用途
赤ちゃん用 入浴時の湯温測定
測定対象
湯音
使用場所
風呂
設置方式
手持ち
アズワン品番
0-6040-02
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
内容量
1個
注意
赤ちゃんをお風呂に入れる前には必ず手でお湯をかきまわして湯温の確認をして下さい。お湯の表面を下では温度差があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09871943
1600-10
¥
990
¥
939
¥
1,033
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください