佐藤計量器製作所
大型木製寒暖計 -40~50℃(90cm)
木製ベーシックスタイルの寒暖計です。全長90cm
温度範囲(℃)
-40~50℃
トラスコ品番
805-1129
寸法(mm)
(W)120×(H)900×(D)35mm
全長(mm)
900
質量(g)
約1120
設置方式
壁掛け
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
内容量
1個
注意
直射日光の当たる場所ではご使用頂けません。高温による破損や液が変色する事があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09872022
1530-30
¥
9,580
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください