佐藤計量器製作所
地温・気温用温度計 -10~50℃(30cm)
地温と気温を同時に測ることができます。
温度範囲(℃)
-10~50℃
トラスコ品番
805-1124
全長(mm)
300
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
内容量
1個
注意
0955-00 金属ケース 300mmと一緒にご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09872038
0520-00
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください