佐藤計量器製作所
二重管標準温度計 No.2 50~100℃(1/10)
透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封入された二重管温度計。検査成績書付
温度範囲(℃)
50~100℃
トラスコ品番
805-1123
全長(mm)
300
温度精度
±0.2℃
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09872074
0021-02
¥
49,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください