曜日別特売

北川式 可燃性ガス測定器(メタン仕様)

北川式 可燃性ガス測定器(メタン仕様) - 光明理化

大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信や機器トラブルを知らせます。
明るいLED表示灯の点滅で動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。
大きなLCD表示器で見やすい画面です。
内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速いです。
防爆構造です。

測定対象測定対象ガス:大気中の可燃性ガス測定範囲0~100%LEL付属品サンプリングプローブ付きカールチューブ(2.4m)、革ケース、キャリングケーストラスコ品番805-1689寸法(mm)78(W)×200(H)×50(D)質量(g)約550(電池含む)最小表示最小桁表示:1%LEL使用温度範囲-10~40℃(湿度:95%RH以下、ただし結露しないこと)表示濃度表示:液晶デジタル連続使用時間約8時間(無警報の場合)応答時間90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)使用圧力範囲80~110kPaガス採気方式吸引式(約0.6L/min、サンプリングプローブ付きカールチューブ2.4m装着)測定原理接触燃焼式指示精度±10%LEL以内防爆構造ExiadIICT4X(第TC19587号)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報設定値20%LEL警報精度±10%LEL内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09872144FM-621E
150,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする