曜日別特売

北川式 燃焼管理テスタ(CO用)

北川式 燃焼管理テスタ(CO用) - 光明理化

測定レンジは、0~5000ppm(高濃度対応)
測定機能は、瞬時値、ピーク値、平均値の3機能
明るいLED表示灯:警報(赤色)、電源(緑色)、故障(橙色)
大きなLCD表示器で見やすい画面
内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速い。
NOxフィルタ付サンプリングプローブ、カギ形ノズル、フード付ノズル付き
プローブ収納ケース付で、持ち運びが便利

付属品
NOxフィルタ付サンプリングプローブ
フード付ノズル
カギ形ノズル
ダストフィルタ
単3形アルカリ乾電池
ソフトケース
測定対象排気ガス中の一酸化炭素(CO)測定範囲0~5000ppmトラスコ品番805-1692寸法(mm)78(W)×200(H)×50(D)質量(g)約550(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本最小表示1ppm使用温度範囲-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)表示濃度表示 :液晶デジタル連続使用時間約20時間(無警報の場合)応答時間90%応答15秒以内(本体サンプリングガス吸引部入口、20℃において)ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、NOxフィルタ付サンプリングプローブ装着)測定原理定電位電解式指示精度0~200ppm:指示値±20ppm 201~5000ppm:指示値の±10%警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報設定値瞬時値測定2点工場出荷時 ALM1:801ppm, ALM2:0ppm(警報OFF) 平均値測定1点工場出荷時 ALM1:801ppm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09872162TX-611H
198,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする