曜日別特売

北川式 燃焼管理テスタ(酸素用)

北川式 燃焼管理テスタ(酸素用) - 光明理化

明るいLED表示灯の点滅と動作中(緑色)、故障時(橙色)を知らせます。
大きなLCD表示器で見やすい画面です。
内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速いです。
二酸化炭素の影響を受けません。
プローブ収納ケース付で、持ち運びが便利です。

測定対象
排気ガス中の酸素(O2)
排気ガス温度(オプション)
測定範囲
排気ガス中の酸素: 0.0~25.0vol%
排気ガス温度:0~750℃
付属品
サンプリングプローブ
ダストフィルタ
ソフトケース
最小表示
排気ガス中の酸素: 0.1vol%
排気ガス温度: 1℃
測定原理
排気ガス中の酸素: ガルバニ電池式
排気ガス温度:熱電対(K型)
指示精度
排気ガス中の酸素: ±0.5vol%
排気ガス温度:±5℃
警報設定値
瞬時値測定警報 出荷時:ALM1 警報解除 ALM2 警報解除
平均値測定警報 出荷時:ALM3 警報解除
トラスコ品番805-1691寸法(mm)78(W)×200(H)×50(D)質量(g)約550g(電池含む本体のみ)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本使用温度範囲-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)表示液晶デジタル連続使用時間約20時間応答時間90%応答15秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、サンプリングプローブ装着)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09872178OX-600
190,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする