曜日別特売

D30ステンクリップ付天井ブラケット Aタイプ

D30ステンクリップ付天井ブラケット Aタイプ - 岡田装飾金物D30ステンクリップ付天井ブラケット Aタイプ - 岡田装飾金物D30ステンクリップ付天井ブラケット Aタイプ - 岡田装飾金物

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。

用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上ステンレス質量(g)157適合フランジ厚(mm)3~12mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ブラケットはレールの両端から100mm以内、900以内のピッチで取付けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0987225713Y17
3,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする