岡田装飾金物
D30ステンクリップ付天井ブラケットBタイプ
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途
レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。
適合
D30
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
156
適合フランジ厚(mm)
3~12mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ブラケットはレールの両端から100mm以内、900以内のピッチで取付けください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09872266
13Y16
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください