岡田装飾金物
D30ステン伸縮吊棒(V吊可能)
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途
天井からレールを吊るす際に使用します。
仕様
固定ネジ・フランジナット付
適合
D30
材質/仕上
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※爪を取り付ける固定ネジとフランジナット付です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
伸縮範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09872293
13Y91
234
250~400
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09872302
13Y92
331
400~700
¥
6,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09872275
13Y93
433
600~1000
¥
7,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09872284
13Y94
621
850~1600
¥
9,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください