岡田装飾金物
D40ステンクリップ付ブラケットAタイプ
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途
レールをH鋼から吊り下げる際に使用します。
適合
D40
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
138
適合フランジ厚(mm)
3~16mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ブラケットはレールの両端から100mm以内、900以内のピッチで取付けください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09872327
25Y15
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください