D40ステン伸縮吊棒

D40ステン伸縮吊棒 - 岡田装飾金物D40ステン伸縮吊棒 - 岡田装飾金物D40ステン伸縮吊棒 - 岡田装飾金物D40ステン伸縮吊棒 - 岡田装飾金物D40ステン伸縮吊棒 - 岡田装飾金物

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。

用途レールを天井から吊り下げる際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付適合D40材質/仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※爪を取り付ける固定ネジとフランジナット付です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
伸縮範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0987236325Y91250~400
5,000
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
0987237225Y92400~700
6,100
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
0987234525Y93600~1000
7,400
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
0987235425Y94850~1600
9,500
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする