曜日別特売

ガラス管ヒューズ

ガラス管ヒューズ - 冨士端子工業ガラス管ヒューズ - 冨士端子工業ガラス管ヒューズ - 冨士端子工業ガラス管ヒューズ - 冨士端子工業ガラス管ヒューズ - 冨士端子工業ガラス管ヒューズ - 冨士端子工業ガラス管ヒューズ - 冨士端子工業ガラス管ヒューズ - 冨士端子工業
(6件のレビュー)

過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。

用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています定格電圧(V)AC250温度上昇115%、100℃以下、通電材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ種類ガラス管ヒューズリード線
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格電流(A)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10889278FP-FGBO-250V-1A-2P-PBF1セット(2個)1Φ6.4×30
オープン
209
230(税込)
当日出荷
10889287FP-FGBO-250V-2A-2P-PBF1セット(2個)2Φ6.4×30
オープン
209
230(税込)
当日出荷
10889296FP-FGBO-250V-3A-2P-PBF1セット(2個)3Φ6.4×30
オープン
179
197(税込)
当日出荷
10889305FP-FGBO-250V-5A-2P-PBF1セット(2個)5Φ6.4×30
オープン
209
230(税込)
当日出荷
10889253FP-FGBO-250V-10A-2P-PBF1セット(2個)10Φ6.4×30
オープン
249
274(税込)
当日出荷
10889262FP-FGBO-250V-15A-2P-PBF1セット(2個)15Φ6.4×30
オープン
269
296(税込)
当日出荷
10889348FP-FGMB-250V-1A-2P-PBF1セット(2個)1Φ5.2×20
オープン
249
274(税込)
当日出荷
10889357FP-FGMB-250V-2A-2P-PBF1セット(2個)2Φ5.2×20
オープン
249
274(税込)
当日出荷
10889366FP-FGMB-250V-3A-2P-PBF1セット(2個)3Φ5.2×20
オープン
249
274(税込)
当日出荷
10889375FP-FGMB-250V-5A-2P-PBF1セット(2個)5Φ5.2×20
オープン
269
296(税込)
当日出荷
10889323FP-FGMB-250V-10A-2P-PBF1セット(2個)10Φ5.2×20
オープン
279
307(税込)
当日出荷
10889332FP-FGMB-250V-15A-2P-PBF1セット(2個)15Φ5.2×20
オープン
279
307(税込)
当日出荷
10889244FP-FGBO-250V-0.5A-2P-PBF1セット(2個×50パック)0.5Φ6.4×30
オープン
取扱い終了
返品不可
10889314FP-FGMB-250V-0.5A-2P-PBF1セット(2個×50パック)0.5Φ5.2×20
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: 機械内蔵のヒューズ交換に

選定通りの物が届き満足です。多少、高価かな?とは思います。選択肢も少ないので致し方なしです。

対象商品 : 10889375
2021-08-17
用途: 充電器のヒューズが切れたので・・・
運輸・通信業

充電式のドリルの充電器のヒューズが切れてしまったので、今回購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 10889278
2020-10-26
用途: 印刷機械のメンテナンス
有限会社イズミ製作所製造業

突然切れるものなのに1本も用意しておらず助かりました。古い機械なので規格等で不安がありましたが、問題なく動き出しました。少ない本数でも購入できたのも嬉しい。

1が参考にしています
対象商品 : 10889332
2018-01-19
用途: 自動車アクセサリー用
その他業種

安くて手配も早く助かりました。使用に関してなんの問題もありません。クルマ用の100Vインバーターの電源に使用しています。

2が参考にしています
対象商品 : 10889262
2016-10-29
用途: ヒューズ交換
有限会社インターオーラル プロストティクス

ヒューズが飛びましたので、交換用として購入です。全く問題なしです。

対象商品 : 10889348
2016-10-04
用途: 装置の予備ヒューズ
教育・研究機関

特に性能的に問題無く不通に使えています、また値段も安い
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
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする