曜日別特売

エア式ハンディベーンポンプ 溶剤用

エア式ハンディベーンポンプ 溶剤用 - アクアシステムエア式ハンディベーンポンプ 溶剤用 - アクアシステムエア式ハンディベーンポンプ 溶剤用 - アクアシステム

灯油、軽油等のタンクやドラム缶からの液体の移送に
連続運転可能の為、循環ポンプとして使用可能

使用流体灯油、軽油、オイル、バイオディーゼル駆動方式エア式トラスコ品番509-5085材質本体・ノズル:SUS パッキン:PTFE質量(kg)8.8使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(吸込)最大吐出量(L/min)32(1cP時)空気消費量(L/min)415使用可能粘度(cP)2000コンプレッサー3馬力内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吐出量(L/min)
使用可能粘度(cP)
揚程(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09873955AMH1-20SUS32(1cP時)20005(吸込)
322,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/526/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする