鋼製巻尺 マイスチール

鋼製巻尺 マイスチール - マイゾックス鋼製巻尺 マイスチール - マイゾックス鋼製巻尺 マイスチール - マイゾックス

●スチールに特殊塗装後目盛印刷を施し、その上にナイロン12を被覆したテープです。
●サビ、折れ、磨耗に対する耐久性は抜群で、汚れた場合はそのまま水洗いできます。
●ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。
●滑りにくい大型ゴム石突。
●ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付き(20mまで)。
●空転防止機構付き。
●握りやすいエラストマー・グリップ採用。
●軽くて丈夫なABS樹脂ケース。

テープ幅(mm)10材質(テープ)スチール(ナイロンコート)材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.46標準張力(N)50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09874637MYS-3030
14,800
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
09874646MYS-5050
20,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする