曜日別特売

測量用水準器 RL-40TS

測量用水準器 RL-40TS - マイゾックス
(5件のレビュー)

マジックテープと伸縮バンドにより着脱が容易です。
幅広い機種に対応しています。

用途ポール・スタッフ・ロッドの垂直出しにトラスコ品番735-6617材質アルミ幅(mm)65全長(mm)145質量(g)70外径(Φmm)45バンド長(mm)(伸縮)220マイゾックスコード218860内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09874716RL-40TS
4,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-28
用途: 測量作業

スタッフを素人に持たしてもこれがあれば安心して作業が出来ます。
良いツールです。

対象商品 : 09874716
2022-03-31
用途: 測量作業時
建設業・工事業

マジックテープの耐久性がなく、半年ほどでとまらなくなりました。

対象商品 : 09874716
2020-04-20
用途: 測量機器の設定時の確認に使用

ポールに取付して使用しますが、とても簡単にしかも短時間で設定できます。

1が参考にしています
対象商品 : 09874716
2020-02-07
用途: 測量時
建設業・工事業

夏場とかに気泡が潰れてしまう。スタッフとかに差し込みできれば良い。

対象商品 : 09874716
2018-09-21
用途: 天体望遠鏡赤道儀の水平レベル出し
その他業種

今までは、ハンディ型の水平直角レベル器を使用し荷重変動の都度レベル器により見直しを行っていましたが、本製品で水平レベルの常時確認が出来るため、調整作業効率の向上につながりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする