曜日別特売

DIAMOND 延長ロット棒 有効長100mm(Aロット)

DIAMOND 延長ロット棒 有効長100mm(Aロット) - DIAMOND

より深い穿孔が必要な場合に、40Φ以上からのご使用となります。

有効長(mm)100(Aロット)トラスコ品番805-3392材質質量(kg)0.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
098758026CD5520
17,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする