DIAMOND
DIAMOND 三点式チューブ 205mm
抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
用途
電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能
呼び径(mm)
205
トラスコ品番
805-3378
材質
鉄
質量(kg)
2.7
チューブ長さ(mm)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09876073
6CD5114
¥
31,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください