DIAMOND 三点式チューブ 254mm

DIAMOND 三点式チューブ 254mm - DIAMOND

抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。

用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能材質トラスコ品番805-3380質量(kg)3.4呼び径(mm)254チューブ長さ(mm)250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
098760986CD5116254
62,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする