DIAMOND
DIAMOND 三点式チューブ 28mm
抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
用途
電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能
呼び径(mm)
28
トラスコ品番
805-3368
材質
鉄
質量(kg)
0.4
チューブ長さ(mm)
295
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09876107
6CD5100
¥
4,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください