曜日別特売

脚絆 帆布 ML-1201 マジック式

脚絆 帆布 ML-1201 マジック式 - ミドリ安全脚絆 帆布 ML-1201 マジック式 - ミドリ安全脚絆 帆布 ML-1201 マジック式 - ミドリ安全
(6件のレビュー)

甲部にずりあがり防止バンド付です。

用途ズボンの裾の巻き込み防止。鉄鋼業、造船業など。材質帆布厚さ(mm)1.1タイプマジック式丈(cm)22
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
質量(g)
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09876947ML-1201M-M1足M167(足周り)36.5
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
49010245ML-1201M-L1足L173(足周り)37.5
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
49010254ML-1201M-LL1足LL174(足周り)38.5
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
09876938ML-1201M-3L1組(2枚)3L193(足周り)41
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-05-21
用途: 溶接
その他業種

3Lを買いましたが、実際のサイズはフリーサイズと変わらないです。足が大きい方は買わない方いい。

対象商品 : 49010245
2022-01-31
用途: 機械のメンテナンス

サイズを図らずに買って小さかったです
ヒモで縛って使っています。

対象商品 : 49010254
2018-06-02
用途: 監督
月島機械株式会社建設業・工事業

今回2度目の購入です。素材も良く、デザインも気に入っております。

対象商品 : 49010254
2017-11-08
用途: 溶接作業時の足元の保護
有限会社松倉製作所

フリーサイズだったかと思うのですが、大人男性の足に使うには小さすぎませんか?

対象商品 : 09876938
2017-02-07
用途: 溶接時に

半長の安全靴にセットして上向き溶接で使いました、2日間の作業で靴の中に火の玉入る事無く快適でした。前側に靴ひも止めのストラップが有り、回転したりずれる事無くしっかりと止まっています。サイドはベルクロで外れることは無く、しっかりした良い製品でした。

対象商品 : 49010245
2016-05-23
用途: 溶接時の足の保護

全く問題なく使えます。
さすがミドリ安全ですね!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする