曜日別特売

保護メガネ(塗装作業向け)

保護メガネ(塗装作業向け) - ミドリ安全保護メガネ(塗装作業向け) - ミドリ安全
(2件のレビュー)

有機溶剤、塗料等に対して高い耐性が有ります。
シンナーでの拭き取りが可能です。
メガネ併用可能です。

レンズ色クリア材質(レンズ・フレーム)ナイロン仕様耐薬品性、メガネ併用可、上ひさしサイド付、UVカット、両面ハードコートトラスコ品番811-1387形状一眼型質量(g)43加工硬化処理機能メガネ併用可能レンズ厚さ(mm)2.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09877026MP-727メガネ併用可能43
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09877026
2019-08-06
用途: 量産塗装作業

シンナーで拭いても全く問題ありません。付着した塗料をしっかりふき取り、手入れをしっかりすれば何か月(長時間塗装している工程)も使用可能です。

2が参考にしています
対象商品 : 09877026
2015-03-31
用途: 木工塗装
株式会社ナカショー

ちょっと高いミドリ安全性塗装用メガネ購入し 付きました 塗装の現場知らないのでないですか
霧が舞う 掃除すれば細かいゴミが舞う いくら換気しても時間がたたないと空気中に舞った
ゴミは無くなりません 目を開けて作業しているのですメガネの隙間からゴミが入ります
このタイプは塗装メガネおかしいです 安全チエンソー用でないですか ミドリ安全製なぜ写真を添付しないのですか 非常に良くないです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

有機溶剤、塗料等に対して高い耐性が有る商品となっており、シンナーでの拭き取りが可能なため塗装作業向けと表記させて頂いております。
画像についてはご用意ができておらず申し訳ございません。
何卒ご了承のほどお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする