曜日別特売

帽子用 フロント型 保護メガネ

帽子用 フロント型 保護メガネ - ミドリ安全
(3件のレビュー)

布帽子に取り付けるタイプです。
レンズは上下可動式です。
前後にスライドして調節できます。

用途園芸/日曜大工/飛来物材質レンズ/ニュープラ(平面ワイドカーブ 幅広深サイド形)トラスコ品番753-9266厚さ(mm)1寸法(mm)250×70質量(g)35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09877035MF-25
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09877035
2022-06-20
用途: 1.5㌶の稲作の草刈作業に使っています。
農・林・水産業

今回で3度目の購入です。夏場の草刈作業は暑く汗が下汰り落ちますが、このメガネは装着感が苦になりません。直接、子石や異物が目に入ることもなく、使用後は水で洗い流せばよいので助かります。度付きがあると最高何ですが・・・

1が参考にしています
対象商品 : 09877035
2020-07-14
用途: 機械の作業時に使用

多少の飛散物がある場合に使っています。
軽く、邪魔にもならず、使い勝手は良いです。
ただ、全体的には骨組みの細さが気になるので、耐久性がどれほどなのかはわかりません。

対象商品 : 09877035
2016-05-16
用途: 切削
藤田鉄工株式会社

帽子に装着することで、たいへん便利で、作業しやすい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする