曜日別特売

腰部保護ベルト”らくようたい”女性用

腰部保護ベルト”らくようたい”女性用 - ミドリ安全腰部保護ベルト”らくようたい”女性用 - ミドリ安全腰部保護ベルト”らくようたい”女性用 - ミドリ安全腰部保護ベルト”らくようたい”女性用 - ミドリ安全

医学博士の臨床データに基づいて考案された商品です。
腹筋を補強し腹圧を高める効果にすぐれており、腰部への負担を約30%軽減します。
骨盤を補強する効果があります。
下腹部のみを締めることで圧迫感が減少し、動きやすいです。

用途女性用、アウター、インナー兼用、立ち仕事、重量物の取り扱いなどの腰痛予防用としてホワイト材質ナイロンメッシュ、生ゴム内容量1個
注意
※腰痛予防を目的としたベルトであり、治療用ではありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09877087DR-1L-S811-1397S24056~64
5,800
5,798
6,378(税込)
当日出荷
09877078DR-1L-M811-1396M25064~72
5,800
5,798
6,378(税込)
当日出荷
09877062DR-1L-L811-1394L26072~80
5,800
5,798
6,378(税込)
当日出荷
09877053DR-1L-LL811-1395LL27080~88
5,800
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする