ファームガーデン
園芸資材 ワラ不要
発芽の乾燥を防止し、作物の育成を効果的にします。
用途
敷きわらの代替に。
長さ(m)
10
幅(m)
1
材質
ポリエチレン
トラスコ品番
868-2980
色
シルバー
使用目的
敷きわらの代替
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09877272
#7142
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください