曜日別特売

KDS スライドラック

KDS スライドラック - ムラテックKDSKDS スライドラック - ムラテックKDSKDS スライドラック - ムラテックKDSKDS スライドラック - ムラテックKDSKDS スライドラック - ムラテックKDSKDS スライドラック - ムラテックKDSKDS スライドラック - ムラテックKDS

アウトリガーがないため、シェルフ前に作業スペースが確保でき、足元が安全です。
独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。

用途金型や治具等の様々な重量物の保管管理奥行(mm)820仕様ハーフストローク材質スチールストローク(mm)500均等積載量(t/段)1内容量1台
注意
※段は必ず1段ずつ引き出してください。一度に2段引き出すことは厳禁です。
※必ずアンカーボルトで固定してください。
※表記サイズは、本体外寸法です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
棚段数(段)
高さ(mm)
間口(mm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
棚段数(段)
高さ(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09877342SSR10-2009-3HT【固定棚】1、【スライド棚】320201220
563,000
529,800
582,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09877385SSR10-2009-4HT【固定棚】1、【スライド棚】420201220
684,000
649,800
714,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09877428SSR10-2012-4HT【固定棚】1、【スライド棚】420201520
747,000
689,800
758,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09877464SSR10-2809-3HT【固定棚】1、【スライド棚】328201220
603,000
569,800
626,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09877482SSR10-2809-4HT【固定棚】1、【スライド棚】428201220
724,000
689,800
758,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09877525SSR10-2812-3HT【固定棚】1、【スライド棚】328201430
639,000
599,800
659,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
09877543SSR10-2812-4HT【固定棚】1、【スライド棚】428201520
767,000
719,800
791,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする