山田工業
ミーティングチェアDS-4000 ブルー
3.5kgの軽量設計なので楽に持ち運びできます。
座面は心地良いクッションで長時間の着座が可能です。
連結パーツは標準装備となります。
省スペースのスタッキングタイプです。
用途
会議用
種類
ミーティングチェア
色
ブルー
仕様
連結用パーツ標準装備
トラスコ品番
108-0389
質量(kg)
3.5
張地
ポリプロピレン布張り
本体質量(kg)
3.5
座面高さ(mm)
451
座幅(mm)
456
座高(mm)
451
座奥行(mm)
510
座面寸法(幅×奥行)(mm)
456×510
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09877762
DS-4000BBL
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください