アキレス
ビニテープ NM50 50mm幅×50m
幅(mm)
50
長さ(m)
50
トラスコ品番
849-9860
材質
基材:ポリ塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系
質量(kg)
0.8
内容量
1巻
注意
個人宅への配送不可となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09878338
NM50
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません