帯電防止窓用フイルム ビニラス 透明0.2×1000×10m

帯電防止窓用フイルム ビニラス 透明0.2×1000×10m アキレス
(1件のレビュー)

幅(mm)1000 長さ(m)10 厚さ(mm)0.2 トラスコ品番516-1215 質量(kg)4 内容量1本
注意
※個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09878426 VINYLAS TO
オープン
39,980
43,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,000 / 税込 2,200
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09878426
2021-04-24
用途:
クリーンルーム(イエロールーム)の窓に貼る予定
株式会社優美 様 (建設業・工事業)

品番に色指定がない?
透明が入っていた間違って着ている。
土日が連絡不可は大変迷惑

MonotaROからの回答

お客様のお求めの商品は商品名の通り透明になります。
同種の色違いは、スモーク:09878408、オレンジ:09878392、ダークグレー:09878417 でお取り扱いしております。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする