日本アキュライド
シングルスライドレール355.6mm
レール長さ(mm)
355.6
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
内容量
1セット(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
質量(kg)
定格荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10663503
C201-14
848-9212
277
0.34
461(ペア)
オープン
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10663512
C203-14
848-9223
277
0.34
461(ペア)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10663528
C203-14L
848-9225
275
0.34
461(ペア)
オープン
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10663537
C204-14
848-9248
279
0.45
579(ペア)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10663546
C601-14
848-9425
278
1.43
1069(ペア)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000