曜日別特売

シングルスライドレール508.0mm

シングルスライドレール508.0mm - 日本アキュライドシングルスライドレール508.0mm - 日本アキュライドシングルスライドレール508.0mm - 日本アキュライドシングルスライドレール508.0mm - 日本アキュライドシングルスライドレール508.0mm - 日本アキュライド
種類スライド形段数2材質(レール)SPCCレール長さ(mm)508表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)内容量1セット(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
トラスコ品番
ストローク(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10663652C201-209.5848-92153790.535.3
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10663668C203-209.5848-92323790.535.3
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10663677C203-20L9.5848-92343810.535.3
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
10663686C204-209.5848-92513810.6835.3
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10663695C601-2012.7848-94283672.0771.4
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする