曜日別特売

シングルスライドレール711.2mm

シングルスライドレール711.2mm - 日本アキュライドシングルスライドレール711.2mm - 日本アキュライドシングルスライドレール711.2mm - 日本アキュライドシングルスライドレール711.2mm - 日本アキュライドシングルスライドレール711.2mm - 日本アキュライド
レール長さ(mm)711.2種類スライド形段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)内容量1セット(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
質量(kg)
定格荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10663853C201-28848-92195060.71245(ペア)
オープン
5,990
6,589(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10663862C203-28848-92445060.71245(ペア)
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10663878C203-28L848-92464930.71245(ペア)
オープン
8,490
9,339(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10663887C204-28848-92555081265(ペア)
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10663896C601-28848-94325062.95785(ペア)
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする