日本アキュライド
シングルスライドレール350mm
レール長さ(mm)
350
トラスコ品番
831-4495
ストローク(mm)
256
質量(kg)
0.4
種類
スライド形
段数
2
定格荷重(N)
157(ペア)
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10663966
C2421-35
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください