曜日別特売

ダブルスライドレール304.8mm

ダブルスライドレール304.8mm - 日本アキュライドダブルスライドレール304.8mm - 日本アキュライドダブルスライドレール304.8mm - 日本アキュライドダブルスライドレール304.8mm - 日本アキュライドダブルスライドレール304.8mm - 日本アキュライドダブルスライドレール304.8mm - 日本アキュライドダブルスライドレール304.8mm - 日本アキュライドダブルスライドレール304.8mm - 日本アキュライド
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)レール長さ(mm)304.8内容量1セット(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
ストローク(mm)
定格荷重(N)
段数
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10664027C305-12A304.8327628(ペア)31.14835-8094
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10664036C307-12A304.8327667(ペア)30.61848-9313
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10664045C3300-12304.8330853(ペア)30.71848-9329
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10664054C3301-12304.8330853(ペア)30.71848-9338
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10664063C3303-12304.8330686(ペア)30.69848-9347
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10664072C337-12SF304.8338637(ペア)30.7848-9365
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10664088C3401-12304.8330970(ペア)30.79848-9374
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
10664097C3407-12304.8330970(ペア)30.79848-9384
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
10664106C530-12304.83274119(ペア)36835-8085
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする