日本アキュライド
ダブルスライドレール355.6mm
レール長さ(mm)
355.6
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
内容量
1セット(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
質量(kg)
定格荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10664115
C305-14A
835-8095
378
1.38
588(ペア)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10664124
C307-14A
848-9314
378
0.7
628(ペア)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10664133
C3300-14
848-9330
381
0.84
824(ペア)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10664142
C3301-14
848-9339
381
0.84
824(ペア)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10664158
C3303-14
848-9348
381
0.82
657(ペア)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10664167
C337-14SF
848-9366
388
0.8
598(ペア)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10664176
C3401-14
848-9375
381
0.92
988(ペア)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10664185
C3407-14
848-9385
381
0.92
988(ペア)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10664194
C530-14
835-8086
378
7.04
4050(ペア)
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。