日本アキュライド
ダブルスライドレール457.2mm
レール長さ(mm)
457.2
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
内容量
1セット(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
質量(kg)
定格荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10664307
C305-18A
835-8097
480
1.74
520(ペア)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10664316
C307-18A
848-9316
480
0.93
569(ペア)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10664325
C3300-18
848-9332
483
1.1
726(ペア)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10664334
C3301-18
848-9341
483
1.1
726(ペア)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10664343
C3303-18
848-9350
483
1.08
579(ペア)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10664352
C337-18SF
848-9368
490
1.05
549(ペア)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10664368
C3401-18
848-9377
483
1.2
1000(ペア)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10664377
C3407-18
848-9387
483
1.2
1000(ペア)
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
10664386
C530-18
835-8088
479
9.08
3776(ペア)
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000